Ümarate otstega, kõrge profiiliga DIN 6885, teras C 45 K, pinnakatteta, kuju A
DIN 6885 kiil, teras, kuju A
DIN6885A KIIL 25X14X160MM
Toote nr 041025 160
EAN 4046778484839
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
Laius (b1) | 25 mm |
Kõrgus (h1) | 14 mm |
Pikkus (l1) | 160 mm |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Vorm | A |
DIN | 6885 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |