Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarate otstega, kõrge profiiliga DIN 6885, teras C 45 K, pinnakatteta, kuju A

DIN 6885 kiil, teras, kuju A
DIN6885A KIIL 18X11X160MM

Toote nr 041018 160

EAN 4045727864982

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarate otstega, kõrge profiiliga DIN 6885, teras C 45 K, pinnakatteta, kuju A

Toote nr 041018 160

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius (b1)

18 mm

Kõrgus (h1)

11 mm

Pikkus (l1)

160 mm

Materjal

Teras

Pind

PL

Vorm

A

DIN

6885

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave