Ümarate otstega, kõrge profiiliga DIN 6885, teras C 45 K, pinnakatteta, kuju A
DIN6885A KIIL 10X8X80MM
Toote nr 0410100880
EAN 4046778040738
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Laius (b1) | 10 mm |
Kõrgus (h1) | 8 mm |
Pikkus (l1) | 80 mm |
Materjal | Teras |
Pind | PL |
Kuju | A |
DIN | 6885 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |