Ümarapea sisekuuskantpolt ISO 7380-1 A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta
ISO 7380-1 roostevabast terasest A2, pinnakatteta
ISO7380 SISEKK.POLT 5X10 A2 C3
Toote nr 009801510
EAN 4038898833932
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
Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 10 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,75 mm |
Standardid | ISO 7380 - 1 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Nupu pea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsik | HS3 |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Tooteklass | A |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!