Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarapea sisekuuskantpolt ISO 7380-1 A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

ISO7380 A2/070 M4X5 SISEKK.POLT VM2,5

Toote nr 00980145

EAN 4049557777139

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarapea sisekuuskantpolt ISO 7380-1 A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 00980145

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

5 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,6 mm

Pea kõrgus (k1)

2,2 mm

Standardid

ISO 7380 - 1

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Lame ümarpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Sisekuuskant

Otsik

HS2.5

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

5 mm

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Tightening torque 90% yield strength (1)

2 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

1,2-2,4 kN

Corrosion resistance class (3)

CRC II

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV

Nut to be used with strength class

≥ 070

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kõrge temperatuuri määrdepasta HSP 1400

HSP 1400 ERIMÄÄRDEAINE 300ML

Hall, metalli mittesisaldav määrdepasta, mis vähendab kulumist, eraldab kindlalt ja tagab suurepärase korrosioonikaitse.
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Äärisega lukustushammastusega mutter A2 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN6923 MUTTER M4 ÄÄRISEGA A2 C3

Lukustushammastega
x 1000 tk
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICO-LOCK M4 SEIB A4 C4

Lukustusseib - tagab tõhusa kaitse külgsuunaliste koormuste, vibratsiooni ja võnkumiste all olevate poltliidete iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 200 tk
Momentkruvikeeraja 1/4 tolli

MOMENTKRUVIKEERAJA 1/4 1,0-3,5NM

Momentkruvikeeraja, 1/4-tolline kinnitus ja päripäeva pingutamine.
x 1 tk
1/4-tolline momentvõti

MOMENTVÕTI 1/4-1-5NM

Äärmiselt kompaktne momentvõti 1/4-tollise kuuskantkinnitusega ja täpse skaala jaotusega
x 1 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga DIN EN ISO 7093-1, A2 roostevaba teras

ISO7093/1 SEIB M4 A2 C3 200HV

Kõvadusklass 200 HV
x 1000 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave