Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarapea sisekuuskantpolt ISO 7380-1 A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

ISO 7380-1 roostevabast terasest A2, pinnakatteta
ISO7380/1 SISEKK.POLT M8X30 A2/070 VM5

Toote nr 009801830

EAN 4063274485603

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarapea sisekuuskantpolt ISO 7380-1 A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 009801830

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

30 mm

Pea läbimõõt (dk)

14 mm

Pea kõrgus (k1)

4,4 mm

Standardid

ISO 7380 - 1

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Nupu pea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsik

HS5

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Rihveldatud lukustusmutter A2 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN6923 MUTTER M8 ÄÄRISEGA A2 C3

Lukustushammastega
x 250 tk
Lukustuseib W.TEC-seeria Kitsas kuju

DIN25201 HEICO-LOCK M8 SEIB A4 C4

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 200 tk
Keskmise tugevusega keermeliim

DOS KEERMELUKUSTI KESKK. 50G

Eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Äärikuga kuuskantmutter EN 1661, A2-70 pinnakatteta roostevaba teras

EN1661 MUTTER M8 A2/70 ÄÄRISEGA

x 100 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga DIN EN ISO 7093-1, A2 roostevaba teras

DIN9021/ISO7093 SEIB M8 A2 C3 200HV

Kõvadusklass 200 HV
x 100 tk