Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarapea sisekuuskantpolt ISO 7380-1 A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

ISO 7380-1 roostevabast terasest A2, pinnakatteta
ISO7380/1 SISEKK.POLT M6X35 A2/070 VM4

Toote nr 009801635

EAN 4038898159674

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarapea sisekuuskantpolt ISO 7380-1 A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 009801635

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

35 mm

Pea läbimõõt (dk)

10,5 mm

Pea kõrgus (k1)

3,3 mm

Standardid

ISO 7380 - 1

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Nupu pea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsik

HS4

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, A2-70 roostevaba teras, pinnakatteta

ISO7042 M6 MUTTER M.LUKK A2-70 AV10

x 500 tk
Rihveldatud lukustusmutter A2 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN6923 MUTTER M6 ÄÄRISEGA A2 C3

Lukustushammastega
x 1000 tk
Lukustuseib W.TEC-seeria Kitsas kuju

DIN25201 HEICO-LOCK M6 SEIB A4 C4

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 200 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga DIN EN ISO 7093-1, A2 roostevaba teras

DIN9021/ISO7093 SEIB M6 A2 C3 200HV

Kõvadusklass 200 HV
x 500 tk