Ümarapea sisekuuskantpolt ISO 7380-1 A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta
ISO7380/1 A2/070 M3X18 SISEKK.POLT VM2
Toote nr 009801318
EAN 4062855083023
Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M3 |
Pikkus (l1) | 18 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 5,7 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,65 mm |
Standardid | ISO 7380 - 1 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Lame ümarpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Sisekuuskant |
Otsik | HS2 |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 18 mm |
Tooteklass | A |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 0,9 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 0,697-1,4 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC II |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 070 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
