Ümara peaga turvakruvi, TX otsiku ja turvanõelaga
DIN 7981 turvakruvi roostev. teras A2 ümarpea TX
ÜP TURVAKRUVI 4,2X13MM A2 TX15
Toote nr 0284024213
EAN 4057708178148
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
Ümarpea, turvakruvi, keere sarnane standardiga DIN 7981, A2-70 roostevaba teras.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Kuju | C |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 13 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,1 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,8 mm |
Otsik | TX15+P |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Standardid | CS |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa kuju | Otsak |
| Keerme suurus | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Min. materjali paksus (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max materjali paksus (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Ettepuuritav ava (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |