Ümara peaga plekikruvi, kuju F koos süvisega Z DIN 7981, teras, tsingitud, (A2K), PZ otsik, ümarpea, kuju F
DIN 9881 teras ZN ümarpea isekeer. kruvi Z kuju F
DIN7981 4.2X6.5 PLEKIKR.ÜP PZ
Toote nr 0115304265
EAN 4053479774350
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
Plekikruvid kuuluvad keermeid vormivate kruvide perekonda. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud avadesse, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme.
Soovituslikud väärtused õige suurusega ettepuuritava ava läbimõõdu valimiseks leiab standardist DIN 7975.
Kuju C = keere otsani
Kuju F = tömp ots
Kuju R = ümardatud otsaga keere
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Vorm | F |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 6,5 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,05 mm |
Otsik | Z2 |
DIN | 7981 |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Standardid | DIN 7981 |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa kuju | F |