Ümara peaga plekikruvi, kuju F koos süvisega Z DIN 7981, teras, tsingitud, (A2K), PZ otsik, ümarpea, kuju F
DIN 9881 teras ZN ümarpea isekeer. kruvi Z kuju F
DIN7981 4.2X13 PLEKIKR.ÜP PZ
Toote nr
0115304213
EAN 4053479774329
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
Plekikruvid kuuluvad keermeid vormivate kruvide perekonda. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud avadesse, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme.
Soovituslikud väärtused õige suurusega ettepuuritava ava läbimõõdu valimiseks leiab standardist DIN 7975.
Kuju C = keere otsani
Kuju F = tömp ots
Kuju R = ümardatud otsaga keere
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Vorm | F |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 13 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,05 mm |
Sisemine ketas | Z2 |
DIN | 7981 |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Standardid | DIN 7981 |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa kuju | F |