Ümara peaga plekikruvi, kuju F koos süvisega Z DIN 7981, teras, tsingitud, (A2K), PZ otsik, ümarpea, kuju F
DIN 9881 teras ZN ümarpea isekeer. kruvi Z kuju F
DIN7981 3.9X9.5 PLEKIKR.ÜP PZ
Toote nr 0115303995
EAN 4066443091742
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Plekikruvid kuuluvad keermeid vormivate kruvide perekonda. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud avadesse, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme.
Soovituslikud väärtused õige suurusega ettepuuritava ava läbimõõdu valimiseks leiab standardist DIN 7975.
Kuju C = keere otsani
Kuju F = tömp ots
Kuju R = ümardatud otsaga keere
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
|  | |
| Materjal | ST | 
| Pind | A2K | 
| Vorm | F | 
| Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,9 mm | 
| Pikkus (l1) | 9,5 mm | 
| Pea läbimõõt (dk) | 7,5 mm | 
| Pea kõrgus (k1) | 2,8 mm | 
| Sisemine ketas | Z2 | 
| DIN | 7981 | 
| Pea tüüp | Madala peaga | 
| Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei | 
| Standardid | DIN 7981 | 
| Keerme tüüp | ST | 
| Keerme kuju | Täiskeere | 
| Otsa kuju | F |