Ümara peaga plekikruvi, kuju C koos Z süvisega DIN 7981, A2 roostevaba teras, pinnakatteta, PZ-otsak, kuju C
DIN 7981 A2 roostevaba teras, Z ümarpea, kuju C
DIN7981 RST 5.5X38 PLEKIKR.ÜP
Toote nr 0119055538
EAN 4047376965577
Plekikruvid kuuluvad keermeid vormivate kruvide perekonda. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud avadesse, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme.
Soovituslikud väärtused õige suurusega ettepuuritava ava läbimõõdu valimiseks leiab standardist DIN 7975.
Kuju C = keere otsani
Kuju F = tömp ots
Kuju R = ümardatud otsaga keere
Roostevabast terasest isekeermestavad kruvid on nõrgemad kui pindkarastatud terasest isekeermestavad kruvid. See tähendab, et need kruvid ei saa moodustada teraslehes vastukeeret. Seetõttu kasutatakse neid ainult pehmetes materjalides, näiteks alumiiniumis.
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
Vorm | C |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 5,5 mm |
Pikkus (l1) | 38 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10,8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,95 mm |
Otsik | Z3 |
DIN | 7981 |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Standardid | DIN 7981 |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa kuju | C |
| Keerme suurus | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Min. materjali paksus (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max materjali paksus (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Ettepuuritav ava (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |