Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümara peaga plekikruvi, kuju C koos Z süvisega DIN 7981, A2 roostevaba teras, pinnakatteta, PZ-otsak, kuju C

DIN 7981 A2 roostevaba teras, Z ümarpea, kuju C
DIN7981 A2 3.5X9.5PLEKIKR.ÜP C3

Toote nr 0119053595

EAN 4046778283906

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümara peaga plekikruvi, kuju C koos Z süvisega DIN 7981, A2 roostevaba teras, pinnakatteta, PZ-otsak, kuju C

Toote nr 0119053595

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvid kuuluvad keermeid vormivate kruvide perekonda. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud avadesse, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme.



Soovituslikud väärtused õige suurusega ettepuuritava ava läbimõõdu valimiseks leiab standardist DIN 7975.



Kuju C = keere otsani


Kuju F = tömp ots


Kuju R = ümardatud otsaga keere

Märkus

Roostevabast terasest isekeermestavad kruvid on nõrgemad kui pindkarastatud terasest isekeermestavad kruvid. See tähendab, et need kruvid ei saa moodustada teraslehes vastukeeret. Seetõttu kasutatakse neid ainult pehmetes materjalides, näiteks alumiiniumis.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Vorm

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,5 mm

Pikkus (l1)

9,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,9 mm

Pea kõrgus (k1)

2,6 mm

Sisemine ketas

Z2

DIN

7981

Pea tüüp

Madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

DIN 7981

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

C

Keerme suurus St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Min. materjali paksus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max materjali paksus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Ettepuuritav ava (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave