Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümara peaga kruvi, kuju C Z süvisega DIN 7981, teras, tsingitud, (A2K), PZ-otsik, ümarpea, kuju C

DIN 7981 teras tsingitud ümarpea Z kuju C
DIN7981 2.9X19 PLEKIKR.ÜP PZ

Toote nr 0115202919

EAN 4062856851331

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümara peaga kruvi, kuju C Z süvisega DIN 7981, teras, tsingitud, (A2K), PZ-otsik, ümarpea, kuju C

Toote nr 0115202919

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvid kuuluvad keermeid vormivate kruvide perekonda. Kui need kruvidpaigaldada ettepuuritud avadesse, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme.



Soovituslikud väärtused õige suurusega ettepuuritava ava läbimõõdu valimiseks leiab standardist DIN 7975.



Kuju C = keere otsani


Kuju F = tömp ots


Kuju R = ümardatud otsaga keere

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A2K

Kuju

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

2,9 mm

Pikkus (l1)

19 mm

Pea läbimõõt (dk)

5,6 mm

Pea kõrgus (k1)

2,2 mm

Otsik

Z1

DIN

7981

Pea tüüp

Madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

DIN 7981

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

C

Keerme suurus St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Min. materjali paksus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max materjali paksus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Ettepuuritav ava (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave