Ümara otsaga naelad, pikad, 21°
Kleeopnael, 21°
KLEEPNAEL 21 KIRGAS 3.4X90
Toote nr 0481334901
EAN 4053479912363
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tavateras, liimotsaga, plastmassiga ühendatud
Sobib DSN 160 jaoks, art. nr. 0703 560 0
Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14592 ja A1 (Eurocode 5)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Ekspordi- ja suurkastide tootmine, kastide ehitus, ühekordsed kaubaalused, kokkupandavad majaelemendid, kaablitrumlid, majade ehitus, katusekonstruktsioonid, naelutatud palkide tootmine, staatiline puitkonstruktsioon.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,4 mm |
Pikkus (l1) | 90 mm |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Kuju | Vaigutatud, Rõngas |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
