Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümara otsaga naelad, pikad, 21°

Kleeopnael, 21°
KLEEPNAEL 21 KIRGAS 3.1X75

Toote nr 048133175

EAN 4053479910376

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümara otsaga naelad, pikad, 21°

Toote nr 048133175

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 4000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tavateras, liimotsaga, plastmassiga ühendatud

Sobib DSN 160 jaoks, art. nr. 0703 560 0

Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14592 ja A1 (Eurocode 5)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ekspordi- ja suurkastide tootmine, kastide ehitus, ühekordsed kaubaalused, kokkupandavad majaelemendid, kaablitrumlid, majade ehitus, katusekonstruktsioonid, naelutatud palkide tootmine, staatiline puitkonstruktsioon.

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,1 mm

Pikkus (l1)

75 mm

Materjal

ST

Pind

PL

Kinnitus

Vaigutatud, Rõngas

Arv kaubaaluse kohta

192000 Stck(pcs)

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave