Ümara otsaga naelad, pikad, 21°
Kleeopnael, 21°
KLEEPNAEL 21 KIRGAS 3.0X60
Toote nr 0481329601
EAN 4053479912332
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
Tavateras, liimotsaga, plastmassiga ühendatud
Sobib DSN 160 jaoks, art. nr. 0703 560 0
Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14592 ja A1 (Eurocode 5)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Ekspordi- ja suurkastide tootmine, kastide ehitus, ühekordsed kaubaalused, kokkupandavad majaelemendid, kaablitrumlid, majade ehitus, katusekonstruktsioonid, naelutatud palkide tootmine, staatiline puitkonstruktsioon.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 2,9 mm |
Pikkus (l1) | 60 mm |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Kinnitus | Vaigutatud, Rõngas |
Arv kaubaaluse kohta | 120000 Stck(pcs) |
RoHS nõuetele vastav | Jah |