Ümara laia peaga neetmutter
Neetmutter, ümarpea, alumiinium, avatud
NEETMUTTER LAI PEA AL M8
Toote nr 094848 30
EAN 4053479987576
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
Ümara laia peaga
Märkus
Määratud väärtused on soovituslikud. Seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ALU |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Pea läbimõõt (d1) | 16 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 10,9 mm |
Pikkus (l1) | 15 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,5 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 1,0-3,0 mm |
Kinnitus | Ava |
Puuriava läbimõõt | 11,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 12300 N |
Nihkemurdumiskoormus | 2400 N |
Pea tüüp | Ümarpea |