Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümara laia peaga neetmutter

Neetmutter, ümarpea, alumiinium, avatud
NEETMUTTER LAI PEA AL M5

Toote nr 094845 30

EAN 4053479987538

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümara laia peaga neetmutter

Toote nr 094845 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümara laia peaga
Märkus

Määratud väärtused on soovituslikud. Seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ALU

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M5

Pea läbimõõt (d1)

10,0 mm

Välisläbimõõt (d2)

6,9 mm

Pikkus (l1)

12 mm

Pea kõrgus (k1)

1,0 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

0,5-2,5 mm

Kinnitus

Ava

Puuriava läbimõõt

7,0 mm

Tõmbe murdekoormus

6500 N

Nihkemurdumiskoormus

1200 N

Pea tüüp

Ümarpea

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave