Ümara laia peaga neetmutter
Neetmutter, ümarpea, alumiinium, avatud
NEETMUTTER LAI PEA AL M4
Toote nr
094844 20
EAN 4053479987514
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
Ümara laia peaga
Märkus
Määratud väärtused on soovituslikud. Seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ALU |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M4 |
Pea läbimõõt (d1) | 8,7 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 5,9 mm |
Pikkus (l1) | 10,2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,8 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,5-2,0 mm |
Kuju | Ava |
Puuriava läbimõõt | 6,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 4000 N |
Nihkemurdumiskoormus | 1000 N |
Pea tüüp | Ümarpea |