Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümara laia peaga neetmutter

Neetmutter, ümarpea, alumiinium, avatud
NEETMUTTER LAI PEA AL M10

Toote nr 094841040

EAN 4053479987491

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümara laia peaga neetmutter

Toote nr 094841040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümara laia peaga
Märkus

Määratud väärtused on soovituslikud. Seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ALU

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M10

Pea läbimõõt (d1)

18,0 mm

Välisläbimõõt (d2)

12,9 mm

Pikkus (l1)

17,9 mm

Pea kõrgus (k1)

1,6 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

1,0-3,0 mm

Kuju

Ava

Puuriava läbimõõt

13,0 mm

Tõmbe murdekoormus

17500 N

Nihkemurdumiskoormus

3800 N

Pea tüüp

Ümarpea

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave