Ümara avaga seib Peamiselt puitkonstruktsioonide jaoks, DIN 440, A2 roostevaba teras
DIN 440 roostevaba teras A2 pinnakatteta, kuju R
DIN440 PAKS SEIB M8 A2 C3
Toote nr 04099068
EAN 4053479780764
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
Puiduliitmikele
![]() | |
Sobiv keermele | M8 |
Siseläbimõõt (d1) | 9 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 28 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | R |
DIN | 440 |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |