Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümara avaga seib Peamiselt puitkonstruktsioonide jaoks, DIN 440, A2 roostevaba teras

DIN 440 roostevaba teras A2 pinnakatteta, kuju R
DIN440 PAKS SEIB M16 A2 C3

Toote nr 040990616

EAN 4066443089930

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümara avaga seib Peamiselt puitkonstruktsioonide jaoks, DIN 440, A2 roostevaba teras

Toote nr 040990616

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puiduliitmikele

Sobiv kruvikeermele

M16

Siseläbimõõt (d1)

17,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

56 mm

Paksus (h1)

5 mm

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

R

DIN

440

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave