Ümara avaga seib Peamiselt puitkonstruktsioonide jaoks, DIN 440, A2 roostevaba teras
DIN 440 roostevaba teras A2 pinnakatteta, kuju R
DIN440 PAKS SEIB M10 A2 C3
Toote nr 040990610
EAN 4066443089923
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
Puiduliitmikele
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M10 |
Siseläbimõõt (d1) | 11 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 34 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | R |
DIN | 440 |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |