Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümara auguga seib, peamiselt puitkonstruktsioonide jaoks DIN 440, teras, kuumtsingitud (hdg)

DIN 440 kuumtsingitud teras, kuju R
DIN440 PAKS SEIB M8 KZN C3

Toote nr 045909

EAN 4038898292272

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümara auguga seib, peamiselt puitkonstruktsioonide jaoks DIN 440, teras, kuumtsingitud (hdg)

Toote nr 045909

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puiduliitmikele

Sobiv keermele

M8

Siseläbimõõt (d1)

9 mm

Välisläbimõõt (d2)

28 mm

Paksus (h1)

3 mm

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

100 HV

Pind

HDG

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

R

DIN

440

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave