Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümara auguga seib, peamiselt puitkonstruktsioonide jaoks DIN 440, teras, kuumtsingitud (hdg)

DIN 440 kuumtsingitud teras, kuju R
DIN440 PAKS SEIB M24 KZN C3

Toote nr 0459026

EAN 4053479782768

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümara auguga seib, peamiselt puitkonstruktsioonide jaoks DIN 440, teras, kuumtsingitud (hdg)

Toote nr 0459026

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puiduliitmikele

Sobiv kruvikeermele

M24

Siseläbimõõt (d1)

26 mm

Välisläbimõõt (d2)

85 mm

Paksus (h1)

6 mm

Materjal

ST

Vickersi kõvadus, HV

100 HV

Pind

HDG

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

R

DIN

440

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave