Ümara auguga seib, peamiselt puitkonstruktsioonide jaoks DIN 440, teras, kuumtsingitud (hdg)
DIN 440 kuumtsingitud teras, kuju R
DIN440 PAKS SEIB M12 KZN C3
Toote nr 0459014
EAN 4053479773094
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
Puiduliitmikele
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 13,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 44 mm |
Paksus (h1) | 4 mm |
Materjal | ST |
Vickersi kõvadus, HV | 100 HV |
Pind | HDG |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | R |
DIN | 440 |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |