Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ultra Mag vasetatud

MIG keevitustraat, teras, Ultra Mag
KEEV.TRAAT ULTRAMAG Ø0.8MM 5KG

Toote nr 09829085

EAN 8033742800715

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ultra Mag vasetatud

Toote nr 09829085

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitustraat legeerimata terasele

Vaskkattega keevitustraat Ultra Mag tagab suurepärase etteandmise ja ühtlased keevitusomadused, mistõttu on see ideaalne valik legeerimata terase keevitamiseks. Keevitusparameetrite pidev reguleerimine ei ole vajalik, kuna traat tagab stabiilse kaarleegi ja seetõttu on ka vähem pritsmeid.

Märkus

Klassifikatsioon:


  • AWS A5.18 ER70S-6

  • EN ISO 14341-A G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1


Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439):


  • MAG M21 segugaas Ar+ > 5-25% CO2

  • C1 Aktiivgaas 100% CO2

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhtme läbimõõt (Ø)

0,8 mm

Kiht mähitud

Jah

Kaal

5 kg

Pooli tüüp

Plastpool S200

Materjal

1.5125

Pind

CU

EN standard

14341- A

Min pikisuunaline pikenemine

28 %

Min tõmbetugevus

574 N/mm²

Toote kaal (ühiku kohta)

5,000 kg

Varjestusgaas

Argon/CO2, Süsinikdioksiid

Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine

Kaitsegaas M21 C1
Voolavuspiir N/mm² 470 450
Tõmbetugevus N/mm² 570 550
Venivus % 24 25
Löögisitkus ISO-V(J) -30 °C 71
-40 °C 170 130

Heakskiidud

ABS LR DNV TÜV DB CE
+ + + + + +

Keevitatavad materjalid

Konstruktsiooniterased EN10025 S185, S235, S275, S355
Laevaehitus terased ASTMA 131 Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36
Valuterased EN10213-2 GP240R
Toruterased EN10208-1 L210, L240, L290, L360
EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB
L290MB, L360MB, L415MB, L415NB
API 5LX X42, X46, X52, X60
EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1
EN10217-1 P275T2, P355N
Survemahuti terased EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH
Peenteraterased EN10113-2 S275, S275, S355, S420
EN10113-3 S275M, S275ML, S355M,
S355ML, S420M, S420ML

Keemiline analüüs

C Mn Si
0,08 1,40 0,85

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave