Ultra Mag vasetatud
MIG keevitustraat, teras, Ultra Mag
KEEV.TRAAT ULTRAMAG Ø0.8MM 16KG
Toote nr 09829086
EAN 8033742809275
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
Keevitustraat legeerimata terasele
Vaskkattega keevitustraat Ultra Mag tagab suurepärase etteandmise ja ühtlased keevitusomadused, mistõttu on see ideaalne valik legeerimata terase keevitamiseks. Keevitusparameetrite pidev reguleerimine ei ole vajalik, kuna traat tagab stabiilse kaarleegi ja seetõttu on ka vähem pritsmeid.
Märkus
Klassifikatsioon:
- AWS A5.18 ER70S-6
- EN ISO 14341-A G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1
Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439):
- MAG M21 segugaas Ar+ > 5-25% CO2
- C1 Aktiivgaas 100% CO2
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhtme läbimõõt (Ø) | 0,8 mm |
Kiht mähitud | Jah |
Kaal | 16 kg |
Pooli tüüp | Metallpool BS300 |
Materjal | 1.5125 |
Pind | CU |
EN standard | 14341- A |
Min pikisuunaline pikenemine | 28 % |
Min tõmbetugevus | 574 N/mm² |
Toote kaal (ühiku kohta) | 16,000 kg |
Varjestusgaas | Argon/CO2, Süsinikdioksiid |
Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine | ||
| Kaitsegaas M21 | C1 | |
| Voolavuspiir N/mm² | 470 | 450 |
| Tõmbetugevus N/mm² | 570 | 550 |
| Venivus % | 24 | 25 |
| Löögisitkus ISO-V(J) -30 °C | 71 | |
| -40 °C | 170 | 130 |
Heakskiidud | |||||
| ABS | LR | DNV | TÜV | DB | CE |
| + | + | + | + | + | + |
Keevitatavad materjalid | ||
| Konstruktsiooniterased | EN10025 | S185, S235, S275, S355 |
| Laevaehitus terased | ASTMA 131 | Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36 |
| Valuterased | EN10213-2 | GP240R |
| Toruterased | EN10208-1 | L210, L240, L290, L360 |
| EN10208-2 | L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB L290MB, L360MB, L415MB, L415NB | |
| API 5LX | X42, X46, X52, X60 | |
| EN10216-1/ | P235T1,P235T2, P275T1 | |
| EN10217-1 | P275T2, P355N | |
| Survemahuti terased | EN10028-2 | P235GH, P265GH, P295GH, P355GH |
| Peenteraterased | EN10113-2 | S275, S275, S355, S420 |
| EN10113-3 | S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML | |
Keemiline analüüs | ||
| C | Mn | Si |
| 0,08 | 1,40 | 0,85 |