Ultra Mag vasetatud
MIG keevitustraat, teras, Ultra Mag
KEEV.TRAAT ULTRAMAG Ø0.6MM 5KG
Toote nr 09829065
EAN 8033742800036
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
Keevitustraat legeerimata terasele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhtme läbimõõt (Ø) | 0,6 mm |
Kiht mähitud | Jah |
Kaal | 5 kg |
Pooli tüüp | Plastpool S200 |
Materjal | 1.5125 |
Pind | CU |
EN standard | 14341- A |
Min pikisuunaline pikenemine | 28 % |
Min tõmbetugevus | 574 N/mm² |
Toote kaal (ühiku kohta) | 5,000 kg |
Varjestusgaas | Argon/CO2, Süsinikdioksiid |
Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine | ||
| Kaitsegaas M21 | C1 | |
| Voolavuspiir N/mm² | 470 | 450 |
| Tõmbetugevus N/mm² | 570 | 550 |
| Venivus % | 24 | 25 |
| Löögisitkus ISO-V(J) -30 °C | 71 | |
| -40 °C | 170 | 130 |
Heakskiidud | |||||
| ABS | LR | DNV | TÜV | DB | CE |
| + | + | + | + | + | + |
Keevitatavad materjalid | ||
| Konstruktsiooniterased | EN10025 | S185, S235, S275, S355 |
| Laevaehitus terased | ASTMA 131 | Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36 |
| Valuterased | EN10213-2 | GP240R |
| Toruterased | EN10208-1 | L210, L240, L290, L360 |
| EN10208-2 | L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB L290MB, L360MB, L415MB, L415NB | |
| API 5LX | X42, X46, X52, X60 | |
| EN10216-1/ | P235T1,P235T2, P275T1 | |
| EN10217-1 | P275T2, P355N | |
| Survemahuti terased | EN10028-2 | P235GH, P265GH, P295GH, P355GH |
| Peenteraterased | EN10113-2 | S275, S275, S355, S420 |
| EN10113-3 | S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML | |
Keemiline analüüs | ||
| C | Mn | Si |
| 0,08 | 1,40 | 0,85 |