Üleni terasest pitskruvi T-käepidemega
Tugev terasest pitskruvi, T-käepide, vastupidav
PITSKRUVI 800X120
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
Detailide kindlaks ja tugevaks kinnitamiseks tugeva tööosaga
Kohandatav töödeldavale detailile
- Äärmiselt käepärane pitskruvi, mida on lihtne käsitseda
- Suur pingutusmoment tagatakse tugeva ja hõlpsasti kasutatava T-käepidemega
- Liikuv spetsiaalne kinnitusplaat liigub kuni 35°, et tagada materjali optimaalne kinnitamine
Tugev ja vastupidav
- Saadaval erinevate kinnituspaksusega, mistõttu sobib see erinevateks rakendusteks
- Tugev T-käepide, tugevdatud tööosaga ning valtsitud, karastatud ja noolutatud trapetskeermega võll tagavad maksimaalse kinnitus
- Kvaliteetsed materjalid ja lihtne konstruktsioon muudavad selle äärmiselt vastupidavaks
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Max kinnituslaius | 800 mm |
Ülekate (L1) | 120 mm |
Profiili laius (B) | 30 mm |
Profiili paksus (L2) | 15 mm |