Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldpesuvahend TP1000

Puhastuskontsentraat W-Cleanline TP1000
TP1000 PESUAINE 20L

Toote nr 0893026971

EAN 4066443134630

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldpesuvahend TP1000

Toote nr 0893026971

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keskkonna- ja kasutajasõbralik lõhnatu mitmeotstarbeline pesuainekontsentraat sõidukite pesuks ja muuks üldist laadi puhastuseks
  • Biolagunev

  • Ei sisalda süsivesinikke

  • Ei sisalda lenduvaid ühendeid

  • Sobib käsi- ja survepesuks, autopesuks ning automatiseeritud liinipesuks

  • Ei tekita palju vahtu

  • Annab puhastatud pindadele läikiva välimuse

  • pH ligikaudu 12

Doseerimine:


Tavaline mustus 3–5%


Raskestieemaldatav mustus 5–10%



2K Super kontsentraat:


50 liitrit kontsentraati

1000 liitrit lahust (5%)


500 liitrit lahust (10%)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaSõidukid
Üldpuhastus
JuhisedKandke lahus puhastatavale pinnale ja laske mõjuda 1–3 minutit. Loputage rohke veega. Pange tähele: Mitte lasta pinnal ära kuivada!

Sisukord

20 l

Toote kaal (ühiku kohta)

21,200 kg

Keemiline alus

Mitteioonne tensiid

Konteiner

Kanister

Värv

Kollakas

pH väärtus

11,5 - 12,5

Tihedus/tingimused

1 kg/l / temperatuuril 20 °C

Säilivusaeg alates tootmisest

18 Month

AOX-vaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Fosfaadivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave