Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldkruvi ümarpea A2 TX20

Roostevabast terasest A2 ümarpea TX
A2 ÜLDKRUVI 5X60 ÜP.TÄISK.TX25 C3

Toote nr 018125 60
EAN 4046777452297

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldkruvi ümarpea A2 TX20

Toote nr 018125 60

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

5 mm

Pikkus (l)

60 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Pea läbimõõt (dh)

10 mm

Sisemine ketas

TX25

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme pikkus (lg)

60 mm

Materjal

A2

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Toote kaal (ühiku kohta)

5,300 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave