Üldkruvi ümarpea A2 TX20
Roostevabast terasest A2 ümarpea TX
A2 ÜLDKRUVI 5X30 ÜP.TÄISK.TX25 C3
Toote nr 018125 30
EAN 4046777452211
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
Nominaalne läbimõõt (d) | 5 mm |
Pikkus (l) | 30 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea läbimõõt (dh) | 10 mm |
Otsik | TX25 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme pikkus (lg) | 30 mm |
Materjal | A2 |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3,660 g |