Üldkruvi ümarpea A2 TX20
A2 ÜLDKRUVI 4X20 ÜP.TÄISK.TX20 C3
Toote nr 018124 20
EAN 4046777452068
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 20 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea läbimõõt (dh) | 8 mm |
Otsik | TX20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme pikkus (lg) | 20 mm |
Materjal | A2 |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,500 g |