Üldkruvi, peitpea
ÜLDKRUVI 2.5X16 PP.TÄISK.KP.
Toote nr 018625 16
EAN 4066443091223
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
Nominaalne läbimõõt (d) | 2,5 mm |
Pikkus (l) | 16 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 5 mm |
Otsik | Z1 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Materjal | Teras |
Pind | A2L |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0,377 g |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Kruvi vajab heakskiitu | 0 - ei ole kohaldatav |
EN standard | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |