Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldkruvi peitpea

Roostevabast terasest A2 täiskeermega peitepea TX
A2 ÜLDKR.6.0X50 TÄISK.PP.C3 TX

Toote nr 018272650

EAN 4056807010380

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldkruvi peitpea

Toote nr 018272650

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 roostevaba täiskeermega TX-pea
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

6 mm

Pikkus (l)

50 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

11,8 mm

Otsik

TX25

Keerme pikkus (lg)

50 mm

Südamiku läbimõõt

6 mm

Materjal

A2

Pind

PL

Toote kaal (ühiku kohta)

6,000 g

Kruvi vajab heakskiitu

Jah

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave