Üldkruvi peitpea
Roostevabast terasest A2 täiskeermega peitepea TX
A2 ÜLDKR. 6X40 TÄISK.PP.C3 TX
Toote nr 0182000640
EAN 4066443089268
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
A2 roostevaba täiskeermega TX-pea
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 40 mm |
Pea tüüp | Peitpea |
Pea läbimõõt (dh) | 12 mm |
Pea kõrgus (k) | 3 mm |
Sisemine ketas | TX25 |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa kuju | Asukoha määraja |
Materjal | A2 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0,547 kg |