Üldkruvi peitpea
Roostevabast terasest A2 täiskeermega peitepea TX
A2 ÜLDKR. 6X30 TÄISK.PP.C3 TX
Toote nr 0182000630
EAN 4066443089251
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
A2 roostevaba täiskeermega TX-pea
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 30 mm |
Pea tüüp | Peitpea |
Pea läbimõõt (dh) | 12 mm |
Pea kõrgus (k) | 3 mm |
Sisemine ketas | TX25 |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa kuju | Asukoha määraja |
Materjal | A2 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0,530 kg |