Üldkruvi Wüpofast®
WÜPOFAST terasest tsingitud must üldkruvi, Z
ÜLDKRUVI 4X35 PP.TÄISK.PZ A2S
Toote nr 019804 35
EAN 4045989163472
Puitlaastplaatide, puidu ja keskmise tihedusega puitkiudplaatide jaoks
Pozidrivi otsikuga
Terava otsaga kruvi
Terava otsaga kruvi võimaldab optimaalset tuge ilma libisemiseta isegi lamineeritud paneelidel
Keere
Eriti terav (lõikav!), sügav ja kiire sammuga keere ei võimalda kiiremat sissekeeramist
Hõõrdumist vähendav pinnakate
Isemääriva sünteetilise materjaliga kaetud keermestus võimaldab kruvi kiiresti materjali sisse keerata
Vastupidav
- Kruvi südamiku elastsus (min. paindenurk 12°) vähendab oluliselt kruvimisel purunemise ohtu
- Kõrge purunemiskindluse tagab ka kvaliteetse karastatud terase kasutamine
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 35 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 7,9 mm |
Otsik | Z2 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | Harvkeere |
Otsa kuju | Otsak |
Otsa nurk | 25 Degree |
Materjal | ST |
Pind | ZNB |
Värv | Must |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,944 g |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Tüübel, Puit |
Pealekandmise ala | Puit, Sisustus, Mööbel, Universaalne |