Üldkruvi Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 tsing. Teras, osak, freespes-. peitpea, Z
ÜLDKRUVI 6X70 PP.OSAK. PZ W2
Toote nr
019861670
EAN 4050641432346
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tsingitud teras, osakeere, isesüvistuv pea, PZ-otsikuga
Üldkruvi
Peitpea
- 2 toimingut ühes: sissekeeramine ja süvistamine
- Sobib kasutamiseks puidu ja liitmikega
- Väldib pindade pragunemist, lõhenemist või kihistumist
- Kruvitav materjali ilma katet kahjustamata
Freeskeere (mõõtmed 5 × 70 mm)
- Sissekeeramisel 40% väiksem hõõrdumine
- Väiksem pingutus elektritööriistaga (pikem tööiga)
Tavaline/harv keermesamm
- Tavaline keermesamm väikestel kruvidel tagab parema ühenduse puitlaastplaadis
- Harvkeere kiireks kruvimiseks
Keermesisene frees
- Tänu väiksemale hõõrdele nõuab sissekruvimine vähem vaeva
- Vähendab lõhenemist
Terav ots
- Tagab optimaalse toe ilma libisemata
- Keere ulatub kuni peani
- Ei riku pinda
Pz-otsik
- Populaarseim kinnitus turul
- Hea ühilduvus/tsentreerimine
- Hea nakkumine
- Täiustatud kinnituse täpsus
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 70 mm |
Keerme pikkus (lg) | 42 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | Freespesad |
Pea läbimõõt (dh) | 12 mm |
Pea kõrgus (k) | 4.2 mm |
Sisemine ketas | Z3 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere |
Otsfrees | Jah |
Keerme vorm | Jämekeere |
Südamiku läbimõõt | 3.9 mm |
Otsa kuju | Asukoha määraja |
Otsa nurk | 23 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
Pealekandmise ala | Katusetegija, Elementehitus, Sisustus, Struktuurne puidutöö, Mööbel, Universaalne |
RoHS nõuetele vastav | Jah |