Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0 tsing. Teras, osak, freespes-. peitpea, Z
ÜLDKRUVI 6X60 PP.OSAK. PZ W2

Toote nr 019861660
EAN 4050641432339

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

Toote nr 019861660

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras, osakeere, isesüvistuv pea, PZ-otsikuga

Üldkruvi



Peitpea


  • 2 toimingut ühes: sissekeeramine ja süvistamine

  • Sobib kasutamiseks puidu ja liitmikega

  • Väldib pindade pragunemist, lõhenemist või kihistumist

  • Kruvitav materjali ilma katet kahjustamata


Freeskeere (mõõtmed 5 × 70 mm)


  • Sissekeeramisel 40% väiksem hõõrdumine

  • Väiksem pingutus elektritööriistaga (pikem tööiga)


Tavaline/harv keermesamm


  • Tavaline keermesamm väikestel kruvidel tagab parema ühenduse puitlaastplaadis

  • Harvkeere kiireks kruvimiseks


Keermesisene frees


  • Tänu väiksemale hõõrdele nõuab sissekruvimine vähem vaeva

  • Vähendab lõhenemist


Terav ots


  • Tagab optimaalse toe ilma libisemata

  • Keere ulatub kuni peani

  • Ei riku pinda


Pz-otsik


  • Populaarseim kinnitus turul

  • Hea ühilduvus/tsentreerimine

  • Hea nakkumine

  • Täiustatud kinnituse täpsus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

6 mm

Pikkus (l)

60 mm

Keerme pikkus (lg)

35 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

Freespesad

Pea läbimõõt (dh)

12 mm

Pea kõrgus (k)

4.2 mm

Sisemine ketas

Z3

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere

Otsfrees

Jah

Keerme vorm

Jämekeere

Südamiku läbimõõt

3.9 mm

Otsa kuju

Asukoha määraja

Otsa nurk

23 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

A2K

Pealekandmise ala

Katusetegija, Elementehitus, Sisustus, Struktuurne puidutöö, Mööbel, Universaalne

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave