Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0 tsing. Teras, osak, freespes-. peitpea, Z
ÜLDKRUVI 6X50 PP.OSAK. PZ W2

Toote nr 019861650
EAN 4058794098099

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

Toote nr 019861650

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras, osakeere, isesüvistuv pea, PZ-otsikuga

Üldkruvi



Peitpea


  • 2 toimingut ühes: sissekeeramine ja süvistamine

  • Sobib kasutamiseks puidu ja liitmikega

  • Väldib pindade pragunemist, lõhenemist või kihistumist

  • Kruvitav materjali ilma katet kahjustamata


Freeskeere (mõõtmed 5 × 70 mm)


  • Sissekeeramisel 40% väiksem hõõrdumine

  • Väiksem pingutus elektritööriistaga (pikem tööiga)


Tavaline/harv keermesamm


  • Tavaline keermesamm väikestel kruvidel tagab parema ühenduse puitlaastplaadis

  • Harvkeere kiireks kruvimiseks


Keermesisene frees


  • Tänu väiksemale hõõrdele nõuab sissekruvimine vähem vaeva

  • Vähendab lõhenemist


Terav ots


  • Tagab optimaalse toe ilma libisemata

  • Keere ulatub kuni peani

  • Ei riku pinda


Pz-otsik


  • Populaarseim kinnitus turul

  • Hea ühilduvus/tsentreerimine

  • Hea nakkumine

  • Täiustatud kinnituse täpsus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

6 mm

Pikkus (l)

50 mm

Keerme pikkus (lg)

30 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

12 mm

Pea kõrgus (k)

7 mm

Sisemine ketas

Z2

Südamiku läbimõõt

3.95 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave