Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0 koll. zn-kattega teras, peitp. otsak. Z
ÜLDKRUVI 5X90 PP.OSAK.KP. W2

Toote nr 018661590
EAN 4050641432605

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

Toote nr 018661590

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kollane tsingitud teras, osakeermega, peitpea, PZ-otsik

Üldkruvi



Freesitud peitpea


  • Kaks toimingut ühes: Kruvimine ja süvistamine

  • Sobib puidule ja furnituurile

  • Väldib pindade pragunemist, lõhenemist või purunemist

  • Kruvitav materjali ilma katet kahjustamata


Freeskeere (suurus 5 × 70 mm)


  • Vähendab hõõrdumist sisse keeramisel kuni 40%

  • Vähem pinget elektritööriistadele (pikem kasutusiga)


Peen-/harvkeere


  • Väikeste kruvide peenkeere parema haardumise tagamiseks puitlaastplaadil

  • Harvkeerme kiiremaks sisse keeramiseks


Hõõritsaga keere


  • Vähendatud hõõrdumise tõttu on sisse keeramisel vaja vähem pingutust

  • Vähenenud pragunemine


Terav ots


  • Optimaalseks kontaktiks ilma välja libisemata

  • Keere ulatub kuni otsani

  • Ei kahjusta pinda


PZ-otsik


  • Kõige populaarsem otsik turul

  • Hea ühilduvus/tsentreerimine

  • Hea hoidmine

  • Täiustatud kinnituse täpsus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

5 mm

Pikkus (l)

90 mm

Keerme pikkus (lg)

54 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

Freespesad

Pea läbimõõt (dh)

9,5 mm

Pea kõrgus (k)

3,1 mm

Sisemine ketas

Z2

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere

Otsfrees

Jah

Keerme vorm

Jämekeere

Südamiku läbimõõt

3,15 mm

Otsa kuju

Asukoha määraja

Otsa nurk

23 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

A2L

Pealekandmise ala

Katusetegija, Elementehitus, Sisustus, Struktuurne puidutöö, Mööbel, Universaalne

Kruvi vajab heakskiitu

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave