Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0 terasest, tsingitud täiskeermega kruvi, otsik Z 
ÜLDKRUVI 5X35 PP.TÄISK.PZ W2

Toote nr 019865 35

EAN 4050641431431

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

Toote nr 019865 35

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud terasest, täiskeermega, peitpeaga kruvi, PZ


Üksikalgusega keere läbim. 3,0-6,0 mm / L ≤ 35 mm


  • Puhas sisse kruvimine

  • Rohkem keermeid lühema pikkusega


Harvkeere läbim. 3,0-6,0 mm / L ≥ 40 mm


  • Vähendatud kruvide ülepingutamine pehmete puitmaterjalide puhul

  • Kiirem kruvi kinnitamine kui üksikalgusega keermega, võimaldab ajasäästu kuni 20%

  • Eriplastist libisemisvastane kate vähendab sisse keeramiseks vajalikku jõudu


Kruvi ots


  • Terav ots koos täiendavate freesribidega

  • Täpne ja ohutu, sh puitlaminaatpaneelide puhul

  • Minimaalne lõhestumine tänu täiendavatele freesribidele, eriti servadele paigaldamisel


Sile peitpea


  • Sobib puit- ja metall-liitmikele


Freespesaga pea alates läbim. ≥ 5 mm / L ≥ 50 mm


  • Puidu puhtaks süvendamiseks

  • Sobib puit- ja metall-liitmikele


Pinnakate


  • Tsingitud, sinine passiveeritud

  • Suurem kihi paksus alates läbim. 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)

  • Kroom(VI)vaba


Pakend


  • Uus puna-valge-punane Orsy riiuliga ühilduv pakend

  • Kruvide lihtsamaks kättesaamiseks on pakend avatav eest ja küljelt


Toimivusdeklaratsioon


  • CE-märgisega

  • Staatilised väärtused kooskõlas standardiga EN 14592 koos toimivusdeklaratsiooniga

  • Kontrollitud kvaliteet, sobib staatilistesse konstruktsioonidesse

  • Märgistus kruvipeal hõlpsamaks tuvastamiseks


PZ-otsik


  • Kõige populaarsem otsik turul

  • Hea positsioneerimine
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

5 mm

Pikkus (l)

35 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

9,5 mm

Pea kõrgus (k)

3,1 mm

Otsik

Z2

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

Harvkeere

Keerme pikkus (lg)

29 mm

Südamiku läbimõõt

3,15 mm

Otsa kuju

Asukoha määraja

Otsa nurk

23 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

A3K

Toote kaal (ühiku kohta)

3,090 g

Pealekandmise ala

Katusetegija, Elementehitus, Sisustus, Struktuurne puidutöö, Mööbel, Universaalne

Kruvi vajab heakskiitu

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave