Üldkruvi Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 koll. zn-kattega teras, peitp. otsak. Z
ÜLDKRUVI 4X70 PP.OSAK.KP.W2
Toote nr
018661470
EAN 4050641432490
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
Kollane tsingitud teras, osakeermega, peitpea, PZ-otsik
Üldkruvi
Freesitud peitpea
- Kaks toimingut ühes: Kruvimine ja süvistamine
- Sobib puidule ja furnituurile
- Väldib pindade pragunemist, lõhenemist või purunemist
- Kruvitav materjali ilma katet kahjustamata
Freeskeere (suurus 5 × 70 mm)
- Vähendab hõõrdumist sisse keeramisel kuni 40%
- Vähem pinget elektritööriistadele (pikem kasutusiga)
Peen-/harvkeere
- Väikeste kruvide peenkeere parema haardumise tagamiseks puitlaastplaadil
- Harvkeerme kiiremaks sisse keeramiseks
Hõõritsaga keere
- Vähendatud hõõrdumise tõttu on sisse keeramisel vaja vähem pingutust
- Vähenenud pragunemine
Terav ots
- Optimaalseks kontaktiks ilma välja libisemata
- Keere ulatub kuni otsani
- Ei kahjusta pinda
PZ-otsik
- Kõige populaarsem otsik turul
- Hea ühilduvus/tsentreerimine
- Hea hoidmine
- Täiustatud kinnituse täpsus
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 70 mm |
Keerme pikkus (lg) | 39 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | Freespesad |
Pea läbimõõt (dh) | 7,9 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,5 mm |
Sisemine ketas | Z2 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere |
Otsfrees | Ei |
Keerme vorm | Jämekeere |
Südamiku läbimõõt | 2,5 mm |
Otsa kuju | Asukoha määraja |
Otsa nurk | 23 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2L |
Pealekandmise ala | Seadistus, Korpus, Mööbel, Universaalne |
RoHS nõuetele vastav | Jah |