Üldkruvi Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 teras tsing. koll. peitpea Z
ÜLDKRUVI 4X50 PP.TÄISK.KP.W2
Toote nr 018664 50
EAN 4050641431813
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
Kollane tsingitud teras, täiskeere, peitpea, PZ-otsik
Üldkruvi
Peitpea
- Sobib kasutamiseks puidu ja liitmikega
- Kruvitav materjali ilma katet kahjustamata
Freeskeere (mõõtmed 5 × 70 mm)
- Vähendab hõõrdumist sissekeeramisel kuni 40%
- Vähem pinget elektritööriistadele (pikem kasutusiga)
Tiheda/harva sammuga keere
- Väikeste kruvide tiheda sammuga keermega puitlaastplaadiga parem haardumine
- Harva sammuga keerme kiiremaks sissekeeramiseks
Keermesisene frees
- Tänu hõõrdumise vähenemisele on sissekeeramisel vaja vähem pingutust
- Vähendab lõhenemist
Terav ots
- Võimaldab optimaalset kontakti ilma libisemiseta
- Täiskeere
- Ei kahjusta pinda
Pz-otsik
- Kõige populaarsem otsik turul
- Hea ühilduvus/tsentreerimine
- Hea istuvus
- Täiustatud kinnituse täpsus
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 50 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 7,9 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,5 mm |
Otsik | Z2 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme tüüp | Jämekeere |
Keerme pikkus (lg) | 44 mm |
Südamiku läbimõõt | 2,5 mm |
Otsa kuju | Asukoha määraja |
Otsa nurk | 23 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2L |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2,629 g |
Pealekandmise ala | Seadistus, Sisustus, Korpus, Mööbel, Universaalne |
Kruvi vajab heakskiitu | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |