Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0 tsing. Teras, osak, freespes-. peitpea, Z
ÜLDKRUVI 4X40 PP.OSAK. PZ W2
WUEPOFAST

Toote nr 019861440
EAN 4050641556417

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

Toote nr 019861440

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras, osakeere, isesüvistuv pea, PZ-otsikuga

Üldkruvi



Peitpea


  • 2 toimingut ühes: sissekeeramine ja süvistamine

  • Sobib kasutamiseks puidu ja liitmikega

  • Väldib pindade pragunemist, lõhenemist või kihistumist

  • Kruvitav materjali ilma katet kahjustamata


Freeskeere (mõõtmed 5 × 70 mm)


  • Sissekeeramisel 40% väiksem hõõrdumine

  • Väiksem pingutus elektritööriistaga (pikem tööiga)


Tavaline/harv keermesamm


  • Tavaline keermesamm väikestel kruvidel tagab parema ühenduse puitlaastplaadis

  • Harvkeere kiireks kruvimiseks


Keermesisene frees


  • Tänu väiksemale hõõrdele nõuab sissekruvimine vähem vaeva

  • Vähendab lõhenemist


Terav ots


  • Tagab optimaalse toe ilma libisemata

  • Keere ulatub kuni peani

  • Ei riku pinda


Pz-otsik


  • Populaarseim kinnitus turul

  • Hea ühilduvus/tsentreerimine

  • Hea nakkumine

  • Täiustatud kinnituse täpsus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominel diameter (d)

4 mm

Længde (l)

40 mm

Keerme pikkus (lg)

24 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

Freespesad

Pea juurdepääsu ava läbimõõt

0 mm

Pea läbimõõt (dh)

7.9 mm

Pea kõrgus (k)

2.5 mm

Internal drive

Z2

Gevindtype

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere

Otsfrees

Ei

Keerme vorm

Jämekeere

Südamiku läbimõõt

2.5 mm

Otsa kuju

Asukoha määraja

Otsa nurk

23 Grad

Materiale

Karastatud teras

Overflade

A2K

Area of application

Seadistus, Korpus, Mööbel, Universaalne

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave