Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0 teras tsing. koll. peitpea Z
ÜLDKRUVI 4.5X25 PP.TÄISK.KP.W2

Toote nr 018664525

EAN 4050641431868

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

Toote nr 018664525

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kollane tsingitud teras, täiskeere, peitpea, PZ-otsik

Üldkruvi



Peitpea


  • Sobib kasutamiseks puidu ja liitmikega

  • Kruvitav materjali ilma katet kahjustamata


Freeskeere (mõõtmed 5 × 70 mm)


  • Vähendab hõõrdumist sissekeeramisel kuni 40%

  • Vähem pinget elektritööriistadele (pikem kasutusiga)


Tiheda/harva sammuga keere


  • Väikeste kruvide tiheda sammuga keermega puitlaastplaadiga parem haardumine

  • Harva sammuga keerme kiiremaks sissekeeramiseks


Keermesisene frees


  • Tänu hõõrdumise vähenemisele on sissekeeramisel vaja vähem pingutust

  • Vähendab lõhenemist


Terav ots


  • Võimaldab optimaalset kontakti ilma libisemiseta

  • Täiskeere

  • Ei kahjusta pinda


Pz-otsik


  • Kõige populaarsem otsik turul

  • Hea ühilduvus/tsentreerimine

  • Hea istuvus

  • Täiustatud kinnituse täpsus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4,5 mm

Pikkus (l)

25 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

8,8 mm

Pea kõrgus (k)

2,7 mm

Sisemine ketas

Z2

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

Harvkeere

Keerme pikkus (lg)

21 mm

Südamiku läbimõõt

2,7 mm

Otsa kuju

Asukoha määraja

Otsa nurk

23 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

A2L

Toote kaal (ühiku kohta)

1,820 g

Pealekandmise ala

Seadistus, Sisustus, Korpus, Mööbel, Universaalne

Kruvi vajab heakskiitu

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave